Moduł blokowy 23
Moduł blokowy 23
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się do wielu różnych typów pojazdów
Patrz tabela przyporządkowania
Zawartość zestawu:
Podstawa dolna z panelem
Prześwit podstawy dolnej: 390 mm
Regał magazynowy
Do przejrzystego i uporządkowanego przechowywania narzędzi i drobnych części
Dwa stojaki do skrzynek
Z pięcioma skrzynkami magazynowymi (rozmiar 2)
Z 7 skrzynkami magazynowymi (rozmiar 3)
Przejrzyste i uporządkowane przechowywanie małych części
Nadstawka na regał
Wykonana ze stali o wysokiej wytrzymałości z wysokiej jakości powłoką proszkową
Zawiera antypoślizgowe maty i płyty separujące do stojaków do skrzynek i nadstawki na regał
Z zestawem montażowym
Materiały dodatkowe(X)
Głębokość | 380 mm |
Szerokość | 1112 mm |
Wysokość | 1160 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 36,400 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |