Moduł blokowy do konfiguracji
Blok modułowy 4 ze stołem warsztatowym
MODUŁ-DO-ZABUDOWY-POJ-V-SYSTEM-VMBW04
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Nadaje się do wielu różnych typów pojazdów
Patrz tabela przyporządkowania
Zawartość zestawu:
Podstawa dolna z aluminiową klapą i zintegrowaną szyną zabezpieczającą ładunek
Na wysokości 105 mm w celu łatwego rozładunku ciężkich części
Prześwit podstawy dolnej: 420 mm
Ze zintegrowanym wysuwanym stołem warsztatowym, z imadłem i talerzem obrotowym
Do prac na zewnątrz pojazdu
4 szuflady z panelem aluminiowym i polem do opisywania
oraz zintegrowane zamykanie jedną ręką na całej szerokości szuflady
Półka na skrzynki
Nadaje się do kufra systemowego ORSY 8.4.1
Nadstawka na regał aluminiowa
Połączenie aluminium i stali o wysokiej wytrzymałości z wysokiej jakości powłoką proszkową
40 kg obciążenia na szufladę i 20 kg obciążenia na półkę na skrzynki
Zawiera maty antypoślizgowe do szuflad i nadstawki na regał
Zawiera zestaw montażowy i płyty separujące
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 1112 mm |
Wysokość | 950 mm |
Głębokość | 382 mm |
Obciążalność szuflady | 40 kg |
Obciążalność wysuwu walizki | 20 kg |
Masa produktu (jednej sztuki) | 63,700 kg |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |
Materiał | Stal/aluminium |