Modül bloğu 29
Modül bloğu 29
Ürün no. 0963560464
EAN 4058794185423
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Genişlik | 1390 mm |
Yükseklik | 1130 mm |
Derinlik | 382 mm |
Çekmece yük kapasitesi | 40 kg |
Çanta çekme yük kapasitesi | 20 kg |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 39,500 kg |
Renk | Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış |
Malzeme | Çelik/alüminyum |