Modül bloğu 30

Modül bloğu 30

Ürün no. 0963560465

EAN 4058794185430

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Modül bloğu 30

Ürün no. 0963560465
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
Premounted and ready for installation
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Genişlik

1112 mm

Yükseklik

1010 mm

Derinlik

382 mm

Çekmece yük kapasitesi

40 kg

Çanta çekme yük kapasitesi

20 kg

Ürün ağırlığı (parça başına)

36,000 kg

Renk

Antrasit grisi RAL 7016 yapılandırılmış, Trafik kırmızısı RAL 3020, yapılandırılmış

Malzeme

Çelik/alüminyum

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler