Module d'aménagement n°21
Bloc modulaire 21
MODULE ACCES 1
Register now and access more than 60,000 products
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Comprend :
Sous-structure avec panneau
Dégagement du sous-ensemble : 360 mm
Deux étagères de stockage
Pour un rangement net et ordonné des outils et des petites pièces
Cadre de finition
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants et tôles de séparation pour étagères de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MUNI1 |
Profondeur | 330 mm |
Largeur | 1112 mm |
Hauteur | 980 mm |
Poids du produit (par pièce) | 27 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |