Module de base de patin de meuble + patin HYPER

Module de base + patin Hyper, à enfoncer

Art. N° 0683550230

EAN 4056807573182

Prix affichés aux clients après connexion
Module de base de patin de meuble + patin HYPER

Art. N° 0683550230

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

A enfoncer dans le trou percé ∅ de 8 mm
  • Utilisation comme patin HYPER = réduction du bruit, idéal pour les espaces publics

  • Utilisation comme module de base = pour inserts de patin de meuble rectangulaires ULTRASOFT
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Domaine d'application

Patin en plastique haute qualité HYPER, parfait pour sols souples ou irréguliers, tels que tapis, moquettes en sisal, feutre, liège, béton, métal et linoléum.

Matière

Plastique

Couleur

Gris

Longueur (L)

28 mm

Largeur (B)

14 mm

Hauteur (H)

4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Insert de patin de meuble à insert ULTRASOFT

INRTGLID-USOFT-BLACK-31X17MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs
Insert glider rectangular Syno

INRTGLID-SYNO-RECTANGL-BLACK-31X17MM

For clipping onto rectangular base module
x 100 pcs