Module de base pour patin de meuble Pour le vissage sous les meubles en bois

Module de base pour patin de meuble, à visser

Art. N° 0683550210

EAN 4056807571645

Prix affichés aux clients après connexion
Module de base pour patin de meuble Pour le vissage sous les meubles en bois

Art. N° 0683550210

Prix affichés aux clients après connexion
Quantité
Cdt
x 100 pcs

Afficher la disponibilité dans une boutique Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits

  • Pour inserts de patin de meuble NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRASOFT, ULTRASOFT-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique - polyamide PA

Couleur

Noir

Diamètre (Ø)

30 mm

Hauteur (H)

7 mm

Diamètre du trou

4 mm

Accessoire obligatoire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Patin de meuble pour surfaces dures et lisses

MOEBLGLEITEINSATZNATURALWEISSD30MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Patin de meuble Stopp à accrocher pour sols lisses et glissants

MOEBLGLEIT-EINSATZ STOPP-WEISS-D30MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Patin de meuble à insert HYPER

MOEBLGLEITEINSATZHYPERSILBERD30MM

à accrocher dans le module de base
x 100 pcs
Insert de patin de meuble ULTRASOFT-HYPER Duo

INRTGLID-DUO-USOFT-HYPER-D30MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs
Insert de patin de meuble SYNO-HYPER Duo

INRTGLID-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs
Patin de meuble à insert ULTRASOFT

INRTGLID-USOFT-WHITE-D30MM

A accrocher dans l'embase
x 100 pcs
Insert glider Syno

INRTGLID-SYNO-NATURE-30MM

For clipping onto base module
x 100 pcs