Module industriel 11

Module industriel 11
MODULE V-SYSTEM 11

Art. N° 096399 611

EAN 4099618380075

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 11

Art. N° 096399 611
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
Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 390 mm

  • Deux tiroirs (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation

  • Un tiroir, hauteur 90 mm avec plaque de séparation

  • 1 étagère avec 4 boîtes pour petites pièces pour le rangement clair et ordonné des petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

834 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

390 mm

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Poids du produit (par pièce)

42,600 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier