Module industriel 26

Module industriel 26
MODULE V-SYSTEM 26

Art. N° 096399 626

EAN 4099618380020

Prix affichés aux clients après connexion
Module industriel 26

Art. N° 096399 626
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
Bloc modulaire pour équipement de véhicule pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement de 420 mm

  • Deux tablettes à rabat (hauteur de rabat 180 mm)

  • 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 105 mm)

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

1400 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Poids du produit (par pièce)

47,000 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier