Module industriel 28

Module industriel 28
MODULE V-SYSTEM 28
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 628
EAN 4099618380228

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm

  • Trois supports de boîte, chacun avec boîte

  • Un tiroir (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation

  • Un tiroir (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation

  • 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

1400 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Capacité de charge du tiroir

40 kg

Capacité de charge du support de fixation

40 kg

Poids du produit (par pièce)

74 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré
Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Guide de portière arrière pour Opel Movano, Renault Master et Nissan Interstar

GUIDE-HAYON-MASTER-RAL7012-HTF12

Support pour guider le cadre de portière arrière
x 1 pcs