Module industriel 29

Module industriel 29
MODULE V-SYSTEM 29
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 629
EAN 4099618380204

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour l'industrie du chauffage, de la plomberie et de l'électricité et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté gauche composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement de 450 mm

  • 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces

  • 1 étagère avec 6 boîtes pour petites pièces pour le rangement clair et ordonné des petites pièces

  • Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1390 mm

Hauteur

1400 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

450 mm

Poids du produit (par pièce)

48,500 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré
Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier