Module industriel 31
Module industriel 31
MODULE V-SYSTEM 31
ORSYMOBIL
Register now and access more than 60,000 products
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec panneau, hauteur de dégagement 420 mm
- Deux tiroirs (hauteur 150 mm) avec plaque de séparation
- Deux tiroirs (hauteur 120 mm) avec plaque de séparation
- 2 étagères de stockage avec 2 plaques de séparation pour le stockage clair et ordonné d'outils et de petites pièces
- Un cadre supérieur avec deux plaques de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 1390 mm |
Hauteur | 1400 mm |
Profondeur | 382 mm |
Hauteur nette | 420 mm |
Capacité de charge du tiroir | 40 kg |
Poids du produit (par pièce) | 73 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Matière | Aluminium, acier |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!