Module industriel 7

Module industriel 7
MODULE V-SYSTEM 7
ORSYMOBIL

Art. N° 096399 607
EAN 4099618382826

Prix affichés aux clients après connexion

Show availability in Würth branch offices
Exclusivement pour les professionnels

Register now and access more than 60,000 products

Bloc modulaire pour équipements de véhicules pour les industries du plâtrage, de la peinture, de la finition intérieure, de la menuiserie et de la toiture et pour les entreprises publiques

Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


  • Voir le tableau d'affectation


Côté droit composé de :


  • Sous-structure, hauteur de dégagement 420 mm

  • Hauteur du rabat de l'étagère (hauteur du rabat 105 mm)

  • 1 étagère avec 5 boîtes pour petites pièces pour le rangement clair et ordonné des petites pièces

  • 1 cadre supérieur avec plaque de séparation


En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Tapis antidérapants inclus



Kits de montage latéral et au sol inclus

Indication

Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Largeur

1112 mm

Hauteur

980 mm

Profondeur

382 mm

Hauteur nette

420 mm

Poids du produit (par pièce)

30 kg

Couleur

Gris anthracite RAL 7016 structuré
Rouge signalisation RAL 3020, structuré

Matière

Aluminium, acier