Module industriel 9
Module industriel 9
MODULE V-SYSTEM 9
Art. N° 096399 609
EAN 4099618382840
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
- Voir le tableau d'affectation
Côté droit composé de :
- Sous-structure avec rabat, hauteur de dégagement 390 mm
- 1 étagère à rabat (hauteur du rabat 105 mm)
- 1 étagère avec 4 boîtes pour petites pièces pour le rangement clair et ordonné des petites pièces
- 1 cadre supérieur avec plaque de séparation
En acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Tapis antidérapants inclus
Kits de montage latéral et au sol inclus
Panneau pour plancher non inclus dans le contenu de la livraison.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 834 mm |
Hauteur | 950 mm |
Profondeur | 330 mm |
Hauteur nette | 390 mm |
Poids du produit (par pièce) | 24,600 kg |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré, Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Matière | Aluminium, acier |