Möbeldoppelrolle drehbar
Design-Möbel-Doppellenkrolle
MOEBLDPROLL-DESIGN-WEICH-D27-50KG
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Rollendurchmesser 2 x 27 mm
- Lauffläche hart für textile Böden
- Lauffläche weich für Stein-, Holz-, Fliesenböden oder andere nicht textile Böden
- Bei großer Belastung wird die Rolle blockiert, verhindert ungewolltes Verschieben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Oberfläche | Blank |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 50 kg |
Rollenbreite (L) | 27 mm |
Rollendurchmesser (D) | 27 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Breite (E) | 65 mm |
Aufnahmetyp | W |
Ausführung Lauffläche | Weich |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!