Möbelgleiter Basis-Modul SLIM zum Anschrauben an Holzmöbel
Basis-Modul SLIM für Möbelgleiter zum Anschrauben
MOEBLGLEIT-BASIS-ANSHR-SLIM-SCHW-D17MM
Art.-Nr. 0683550200
EAN 4056807571638
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für Möbelgleiter-Einsätze ULTRASOFT SLIM und HYPER SLIM, ∅ 17, 20 und 25 mm
- Minimale Bauhöhe
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff - Polyamid PA |
Farbe | Schwarz |
Durchmesser (Ø) | 17 mm |
Höhe (H) | 5 mm |
Lochdurchmesser | 3 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!