Möbelgleiter Basis-Modul Smart ohne Bund
Basis-Modul Smart ohne Bund
MOEBLGLEIT-BASIS-SMART-SCHW-D25MM-O.BUND
Art.-Nr. 0683550357
EAN 4065746620574
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbar, versenkbares Basis-Modul
- Einfache und schnelle Montage durch Einstecken in Bohrungen an Möbeln oder Tischbeinen
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 14 mm mit einem Durchmesser von 25 mm
- Passend für Einsatzgleiter Ultrasoft, Art.-Nr. 0683550359
- Kombinierbar mit den Bohrsenkrollen Mini (z.B. bei ausziehbaren Tischen), Art.-Nr. 0683567005-008, 0683567225 und 0683567216+217
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Form | Rund |
Durchmesser (Ø) | 25 mm |
Höhe (H) | 17 mm |
Lochdurchmesser | 5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!