Möbelgleiter Basis-Modul rechteckig 27x10 mm
Basis-Modul rechteckig für Möbelgleiter
MOEBLGLEIT-BASIS-RECHTECKIG-27X10MM-SHR
Art.-Nr. 0683550350
EAN 4065746620055
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben bzw. Ankleben
- Passend für drei unterschiedliche Einsatzgleiter (Ultrasoft, Hyper und Stopp) für unterschiedliche Bodenbeläge/-eigenschaften
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Schwarz |
Form | Rechteckig |
Länge (L) | 27 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 3 mm |
Montageart | Zum Anschrauben |
Lochdurchmesser | 4 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!