Molette de rechange pour coupe tube Pour coupe-tubes
Molette de rechange pour coupe tube inox 3-35 mm
MOLETTES DE COUPE DE RECHANGE, 6MM
Register now and access more than 60,000 products
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 19 mm |
Diamètre | 16 mm |
Diamètre extérieur | 30,8 mm |
Diamètre intérieur | 9 mm |
Convient pour un diamètre de tuyau | 10 - 60mm |
Profondeur de coupe | 6 mm |
Type d'application | Acier |
Poids du produit (par pièce) | 18 g |