Montageband DC 56005 PE

Montageband DC56005 PE
MNTGBA-DP-DC56005PE-12MMX25M

Art.-Nr. 0894956012

EAN 4062856934324

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageband DC 56005 PE

Art.-Nr. 0894956012
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
Hochbelastbares doppelseitiges Schaumstoff-Montageklebeband
  • Sehr gute Anfangshaftung

  • Hohe Endfestigkeit

  • Hervorragende Beständigkeit gegen Lösemittel und Weichmacher

  • Ausgezeichnete Temperatur-, UV- und Witterungsbeständigkeit

  • Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich

  • Geschlossenzelliger Polyethylen-Copolymerschaum

  • Dämpfung von Vibrationen und Ausgleich unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten

  • Ideale Materialstärke für Anwendung in Kombination mit Klebstoffen

  • Sorgt für die optimale Dicke der Kleberraupe​
Hinweis

Die volle Klebekraft wird nach mind. 24 Stunden erreicht. Spaltbelastungen bzw. Hebelwirkungen auf die Verklebung sind zu vermeiden. Scher- und Zugbelastungen müssen sich über die gesamte Klebefläche verteilen können. Bei Anwendung über Kopfhöhe ist eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Montageklebeband für Glas- und Metallkonstruktionen. Anwendbar auf glatten Untergründen und unterschiedlichen Materialien wie weiters z.B. Lack, Holz und Kunststoffe. Auch für die Verklebung auf niedrigenergetischen Kunststoffen (PE, PP, …) geeignet.


In Kombination mit Montageklebern z.B. für die Verklebung von Platten oder Paneelen verwendbar.

Anleitung

Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den Oberflächen ist zu vermeiden, nicht tragfähige Oberflächen müssen entfernt oder verfestigt werden. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18°C und +35°C, bei niedrigeren Temperaturen reduziert sich die Anfangsfestigkeit der Klebung. Für vollflächigen Kontakt das Klebeband zusätzlich mit einer Andruckrolle festdrücken.

Klebstoffbasis

Reinacrylat

Trägermaterial

PE-Schaum

Farbe

Schwarz (Trägermaterial)

Rollenbreite

12 mm

Rollenlänge

25 m

Dicke

3,3 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

18 bis 35 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis +90 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

90 °C

UV-Beständigkeit

Ja

Klebekraft bei 25 mm

25 N

Geeignet für Untergrund

Glatte Oberflächen

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

24 Monate / bei Raumtemperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen