Montageband doppelseitig VHB 4947

Montageband doppelseitig VHB 4947
MNTGBA-UNI-SCHWARZ-9MMX33M

Art.-Nr. 0894925001

EAN 4045989479757

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montageband doppelseitig VHB 4947

Art.-Nr. 0894925001

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 8 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

schwarz


  • Rollenbreite: 9 mm

  • Rollenlänge: 33 m

  • Dicke: 1,1 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klebstoffbasis

Acrylat

Farbe

Schwarz

Rollenbreite

9 mm

Rollenlänge

33 m

Breite

9 mm

Dicke

1,1 mm

Verarbeitungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Temperaturbeständigkeit min./max.

-35 bis 90 °C

Feuchtigkeits-Beständigkeit

Ja

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

12 Monate / bei 10°C bis 20°C

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Cutter-Messer ECO

CUTTER-ROT-H18MM-L150MM

Universeller Cutter für die Baustelle