Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Montageklotz Holz

Montageklotz Holz
DISTKLTZ-GRUEN-80X20X3

Art.-Nr. 090780203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Montageklotz Holz

Art.-Nr. 090780203

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x100 St.
Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Professionelle, vielfältig einsetzbare Montagehelfer zum Unterlegen, Ausgleichen, Ausrichten uvm.
  • Flexibel einsetzbare Distanzklötze zum Unterlegen, Ausgleichen und Ausrichten

  • Universell bearbeitbar: problemloses Schneiden, Bohren, Nageln, Schießen, usw.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Dicke

3 mm

Breite

20 mm

Länge

80 mm

Werkstoff

Esche

Farbe

Grünlich

Art.-Nr. ! common.detail.customermaterialnumber !

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen