Montagelochband kunststoffummantelt
Montagelochband, verschweißt
MNTGBA-GELO-VERSHWS-KST-LD6,3MM-B19MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Für Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)
- Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.
Datenblätter(X)
Breite | 19 mm |
Materialstärke | 3 mm |
Lochdurchmesser | 6,3 mm |
Lochabstand | 15 mm |
Temperaturbeständigkeit max. | 80 °C |
Belastung Kraft max. | 1250 N |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Länge | 10 m |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!