Montagelochband kunststoffummantelt, unverschweißt

Montagelochband, unverschweißt
MNTGBA-GELO-UNVERSHWS-KST-LD5,3MM-B14MM

Art.-Nr. 09720014

EAN 4024835251242

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagelochband kunststoffummantelt, unverschweißt

Art.-Nr. 09720014

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 10 m

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Schalldämpfung nach DIN 52218.


Zum Abhängen von Rohren, Lüftungskanälen etc.


Zur Befestigung von Leerrohren und Kabelführungen (z. B. unter Estrich).

Breite

14 mm

Materialstärke

3 mm

Lochdurchmesser

5,3 mm

Lochabstand

10 mm

Temperaturbeständigkeit max.

80 °C

Belastung Kraft max.

1300 N

Werkstoff

PE - Polyethylen

Halogenfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Länge

10 m

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Idealschere

BLSHER-RECHTS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
x 1 St.
Idealschere

BLSHER-LINKS-L260MM

Hebelübersetzte Blechschere für Durchlauf- und Figurenschnitte
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen

BLZ-HNDESHLG-GWD-KRGN-D10-4X18MM

Mit großem Kragen
x 1000 St.
Setzeisen für Handeinschlagbolzen

SETZEIS-KOPF-D4