Montagelochband ohne Randlochung
Montagelochband ohne Randlochung
MNTGBA-GELO-LD6,3MM-B17MM
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- In praktischer Kunststoff-Abrollbox
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.
Datenblätter(X)
- Abhängungen (z.B. Rohre, Lüftungskanäle)
- Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabel und Leitungen auf Rohbeton
Breite | 17 mm |
Materialstärke | 0,75 mm |
Lochdurchmesser | 6,3 mm |
Lochabstand | 12 mm |
Belastung Kraft max. | 1600 N |
Länge | 10 m |
Oberfläche | Sendzimirverzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!