Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Montagerollhocker Super ERGO

Montagerollhocker Super Ergo
MNTGROLLHOCKER-SUPERERGO-(394-515MM)

Art.-Nr. 0715960005

EAN 4099618340055

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagerollhocker Super ERGO

Art.-Nr. 0715960005

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einem Würth Shop anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Rollhocker Super ERGO mit PE-Breitwannen Sitz, Ablageflächen, einem Rotationstablett und abnehmbare Dosenhalter.

Sitzschale ist ergonomisch geformt und hat eine robuste Ausführung mit Griffflächen zum einfachen Positionieren.


Die Ablageflächen sind robust & schlagfest.


Werkzeuge können gut und rutschfest platziert werden.


Zusätzlich mit 2 Dosenhalterungen, welche leicht an- und abmontiert werden können.


Ausgestattet mit hochwertiger Druckluftfeder/Gasdruckunterstützt, mit überformten Metallring-Zylindergehäuse und verstärktem Möbelspritzgussrahmen.


  • Gewicht 7,5 kg

  • Sitzschale 400x100x30 mm

  • Rotationstablett 300x150x45 mm

  • Untere Ablagefläche 480x275x30 mm

  • Dosenhalter 100x70 Durchmesser x Höhe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

Super Ergo

Sitzneigung verstellbar

Nein

Höhenverstellung

Ja

Farbe Sitzfläche

Schwarz

Höhe min./max.

394-515 mm

Werkstoff Sitzfläche

Kunststoff

Sitzbreite

400 mm

Sitztiefe

100 mm

Mit Armlehnen

Nein

Ausführung Fußgestell

5-beinig

Anzahl Rollen

5 STK

Werkstoff Gestell

Kunststoff

Farbe Gestell

Schwarz

Mit Fußstütze

Nein

Tragfähigkeit

120 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen