Montagewagen Spengler

Transportwagen für Schaumstoffeinlage
MNTGWG-SPENGEINLG

Art.-Nr. 0962613005

EAN 4062856302918

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Montagewagen Spengler

Art.-Nr. 0962613005
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
Speziell in Verbindung mit der Spengler-Schaumstoffeinlage kombinierbar.
  • Transportwagen mit Bügelgriff für Schaumstoffeinlage in der Größe 670x462mm (Systemmaß 8.8)

  • passend für 8 Schaumstoffeinlagen

  • 2 Auflagenarme, 5-fach in der Höhe verstellbar, mit Moosgummiauflage

  • Stirnseite vorne mit Lochwand und 4-kant-Lochung

  • 2 Bockrollen, 2 Lenkrollen mit Bremse

  • angepasst an das Rastermaß 8.8
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

670 x 535 x 1116 mm

Traglast

120 kg

Rollendurchmesser

100 mm

Anzahl Rollen

4 STK

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Produktgewicht (per Stück)

46 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen