Montagewinkel Stahl verzinkt Langloch
Montagewinkel Stahl verzinkt Langloch
MNTGWNKL-(A2K)-200X100X80
Art.-Nr. 0451731200
EAN 4046777991215
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Anzahl Langloch ∅ 11x25 mm: 5 + 3
- Lochanzahl ∅ 5mm: 18 + 10
- Material: Stahl blau verzinkt (A2K) Chrom 6 frei
- Schichtstärke: min.5 µm
Nur kurzfristige Montagehilfe, nicht für statisch tragende Montagen gedacht. Nur für NZL 1 und 2 geeignet
Datenblätter(X)
Länge 2 (L2) | 200 mm |
Länge (L1) | 100 mm |
Breite (B) | 80 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |