Montagezange für P+R System
Montagezange für PuR System
MNTGZANG-(VERSCHLUSS-P/R)
Art.-Nr. 071409 005
EAN 4045989484553
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
- Montagewerkzeug für die Montage von Kabeln mit "Click In" System
- Flexible und unkomplizierte Montage
Um eine ordnungsgemäße Verpressung der P+R Systeme zu gewährleisten, sollte bei geschlossener Zange der Backenabstand nicht mehr als 15 mm betragen.
Dieses Maß muß in regelmäßigen Abständen kontrolliert und wenn nötig nachjustiert werden!
Datenblätter(X)
Typ | P & R |
Werkstoff | Stahl |
Länge | 210 mm |
Werkstoff Griff | Stahl |
Produktgewicht (per Stück) | 430 g |