Montaj aparatı set, tekli, klima için

BRACK.F.A/C-T.RAIL-380-85-305-750MM

Ürün no. 0862423103

EAN 4045989053940

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj aparatı set, tekli, klima için

Ürün no. 0862423103
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
Pair of simple brackets for air-conditioning units
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Destek kolu uzunluğu

380 mm

Yüzey

Toz boya kaplı

Malzeme

Çelik

Dikey kesit uzunluğu

400 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

3430,000 g

Min. mesafe ayarı

95 mm

Maks. mesafe ayarı

295 mm

Malzeme kalınlığı

1,5 mm

Yük kapasitesi

60 kg

Çift başına yük kapasitesi

120 kg

Renk

Gri beyaz RAL 9002

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler