Montaj bandı, çift taraflı, VHB 4947

Montaj bandı, çift taraflı, VHB 4947

Ürün no. 0894925001

EAN 4045989479757

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj bandı, çift taraflı, VHB 4947

Ürün no. 0894925001

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 8 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Yapıştırıcı tabanı

Akrilat

Renk

Siyah

Rulo genişliği

9 mm

Rulo uzunluğu

33 m

Genişlik

9 mm

Kalınlık

1,1 mm

Min./maks. işlem sıcaklığı

0 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-35 - 90 °C

Nem direnci

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 10°C - 20°C arasında

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Falçata ECO

CUTTER-RED-H18MM-L150MM

Universal cutter for construction sites