Montaj köşebendi VWM, komple
MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-160X110X1200MM
Ürün no. 0479742516
EAN 4056807053172
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | PU sert köpüğe dayalı fonksiyonel malzeme |
VWM boyutu (SxS2xL) | 160 x 110 x 1200 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 50 mm |
Renk | Bej |
İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar | E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun |
Isı iletimi λ / koşullar | 0,096 W/(m*K) / DIN EN 12667 uyarınca |
Ortalama U değerli | 0,27 W/(m²*K) |
Min./maks. sıcaklık direnci | -50 - 100 °C |
Dayanıklı olduğu ortamlar | Nem, Çürük, Küf, Termit, Yaygın inşaat malzemeleri, Kokuşma |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / kuru depolama alanı |
Yalıtım malzemesi | Kalıptan geçirilmiş polistiren - XPS |
Yalıtım malzemesi rengi | Kırmızı |
Yalıtımın inşaat malzemesi sınıfı / koşullar | B1 / DIN 4102 standardına uygun |
Isı iletimi λ yalıtım / koşullar | 0,034 W/(m*K) / DIN EN 12667 standardına uygun |
Şuna karşı direnç (yalıtım): | Yaygın inşaat malzemeleri |
Çözücü direnci (yalıtım) | Hayır |
İçerik (rm) | 3,6 m |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!