Montaj köşebendi VWM, komple

MNTBRKT-COMPL-(VWM-SYS)-200X110X1200MM

Ürün no. 0479742520

EAN 4056807053196

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj köşebendi VWM, komple

Ürün no. 0479742520

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 3 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Mounting bracket with insulation block for the VWM pre-wall installation system for installing windows in front of the supporting wall in the insulation layer
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PU sert köpüğe dayalı fonksiyonel malzeme

VWM boyutu (SxS2xL)

200 x 110 x 1200 mm

Malzeme kalınlığı (t)

50 mm

Renk

Bej

İnşaat malzemesi sınıfı/koşullar

E - Normalde yanıcı / DIN EN 13501-1'e uygun

Isı iletimi λ / koşullar

0,096 W/(m*K) / DIN EN 12667 uyarınca

Ortalama U değerli

0,27 W/(m²*K)

Min./maks. sıcaklık direnci

-50 - 100 °C

Dayanıklı olduğu ortamlar

Nem, Çürük, Küf, Termit, Yaygın inşaat malzemeleri, Kokuşma

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / kuru depolama alanı

Yalıtım malzemesi

Kalıptan geçirilmiş polistiren - XPS

Yalıtım malzemesi rengi

Kırmızı

Yalıtımın inşaat malzemesi sınıfı / koşullar

B1 / DIN 4102 standardına uygun

Isı iletimi λ yalıtım / koşullar

0,034 W/(m*K) / DIN EN 12667 standardına uygun

Şuna karşı direnç (yalıtım):

Yaygın inşaat malzemeleri

Çözücü direnci (yalıtım)

Hayır

İçerik (rm)

3,6 m

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Montaj aparatları, pencere için

MNTCLMP-WNDW-120MM

For the fast and simple assembly of windows and doors
x 2 ad.
Montaj takozu ürün gamı

MNTBLOCK-SORT-400PCS

Handy assortment of universal assembly aids for aligning, levelling or use as shims. Particularly suitable for ensuring correct load transfer when installing windows