Montaj rayı 60x37
MNTRL-SOL-ALU-60X37-3600MM
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uzunluk | 3600 mm |
Yükseklik | 60 mm |
Genişlik | 37 mm |
Enine atalet momenti | 14,622 cm⁴ |
Boyuna atalet momenti | 4,999 cm⁴ |
Kesit modülü X ekseni | 4,815 cm³ |
Kesit modülü Y ekseni | 2,562 cm³ |
Malzeme | Alüminyum |