Montaj rayı tutucu
Montaj rayı tutucu
Ürün no. 5255000530
EAN 4046777411676
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Tel kablo çapı | 2,0 mm |
İzin verilen yük | 0,45 kN |
Malzeme | Basınçlı çinko döküm |
Min./maks. halat çapı için uygun | 2,0-2,0 mm |
Min./maks. sıcaklık direnci | -10 - 70 °C |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 18,625 g |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!