Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Basic
Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Basic
Ürün no. 0893235003
EAN 4056807394305
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Şeffaf |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 15-15 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,1 g/cm³ / 20°C'de |
Tam kürleme hızı/koşullar | 4 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 40 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Min. germe dayanımı | 2,5 N/mm² |
Min. yüzey oluşturma süresi | 15 dak |
Hacimdeki maks. değişiklik | 5 % |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı |