Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Top

STRUCADH-KD-TOP-CRYSTAL-310ML

Ürün no. 0893235010

EAN 4056807430492

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Top

Ürün no. 0893235010
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
Hybrid adhesive for bonding and sealing

İçerik

310 ml

Kap

Kartuş

Kimyasal baz

Silanlı değiştirilmiş polimer

Renk

Tamamen açık

Maks. yüzey oluşturma süresi

15 dak

Min./maks. yüzey oluşturma süresi

15-15 dak

Yoğunluk/koşullar

1,05 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

2 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-30 - 70 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

100 °C

Min. germe dayanımı

3 N/mm²

Hacimdeki maks. değişiklik

5 %

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / serin ve kuru depolama alanı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler