Montaj yapıştırıcı Bond and Seal Top
STRUCADH-KD-TOP-WHITE-310ML
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Beyaz |
Maks. yüzey oluşturma süresi | 25 dak |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 15-25 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,55 g/cm³ / 20°C'de |
Tam kürleme hızı/koşullar | 1,5 mm/d / 20°C ve %60 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 45 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Min. germe dayanımı | 2,9 N/mm² |
Hacimdeki maks. değişiklik | 5 % |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / serin ve kuru depolama alanı |