Montaj yapıştırıcısı POWER SPUR
STRUCADH-POWER SPUR-310ML
Ürün no. 0890100186
EAN 4056807199412
60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Silanlı değiştirilmiş polimer |
Renk | Beyaz |
Yoğunluk/koşullar | 1,52 g/cm³ / 20°C'de |
Tam kürleme hızı/koşullar | 2 mm/d / 20°C |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 45 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -60 - 80 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 100 °C |
Kısa süreli sıcaklık direnci maks./koşullar | 100 °C / kürlenmiş durumda |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Seyreltilmiş alkali çözeltisi, Seyreltilmiş asitler |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / oda sıcaklığında |