Montaj yapıştırıcısı POWER SPUR

STRUCADH-(POWER SPUR)-600ML

Ürün no. 0890100190

EAN 4062856141272

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yapıştırıcısı POWER SPUR

Ürün no. 0890100190

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 12 ad.

Bir Würth mağazasında stok durumunu göster
Sadece ticari amaçlı

60.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Heavy-duty, elastic hybrid structural adhesive.

İçerik

600 ml

Kap

Torba

Kimyasal baz

Silanla sonlandırılmış polimer

Renk

Beyaz

Yoğunluk/koşullar

1,52 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

2 mm/d / 20°C

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 45 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-60 - 80 °C

Maks. kısa süreli sıcaklık direnci

100 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 30°C arasında

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler