Montaj yardımı Küçük

Montaj yardımı, küçük

Ürün no. 0962980980

EAN 4061975271273

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Montaj yardımı Küçük

Ürün no. 0962980980
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
Sınırlı alanlarda çalışma için üniversal montaj yardımı.
  • Bilyalı mafsallar ve kaymaz kauçuk levhalar 25°'lik çatı eğimlerine kadar diyagonal ayarlar sağlar

  • Sürekli olarak ayarlanabilir

  • Tek elle kullanım

  • Sağlam tasarım
Kullanım alanı
Kılavuz
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Alçı levhaları ve çerçeve gerdirmelerini sabitlemek ve araçta kayma koruması sağlamak için kullanılabilir.

Yük kapasitesi

45 kg

Min./maks. uzunluk

87-148 cm

Maks. çatı eğimi

25 Derece

Ürün ağırlığı (parça başına)

1200,000 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler