Mors de sertissage, presse hydraulique, W16

Mors de sertissage, presse hydraulique, W16

Art. N° 0866016010

EAN 4058794246896

Prix affichés aux clients après connexion
Mors de sertissage, presse hydraulique, W16

Art. N° 0866016010
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
Diamètre

10 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

256,000 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
x 1 pcs
Spray lubrifiant sec PTFE

LUBRIFIANT-SEC-AU-PTFE-BOMBE-300ML

Lubrification sèche, n'attire pas les saletés ni la poussière
Coffret de rangement vide à compartiments 4.4.1 - Sysko

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables