Mors de sertissage, presse hydraulique, W16

Mors de sertissage, presse hydraulique, W16
PRESSBACKENSATZ

Art. N° 0866016031
EAN 4048418111990
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
Diamètre

31 mm

Matière

Acier

Poids du produit (par pièce)

226 g

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Compartiment de rangement plastique, 4.4.1

INSERT PLASTIQ 4.4.1 8 COMPART

Compartiment fixe pour le rangement organisé et la récupération de nombreuses petites pièces. Peut être utilisé en combinaison avec d'autres séparateurs du système.
x 1 pcs
Système de rangement à compartiments 4.4.1

COFFRET ORSY VIDE OPAQUE 4.4.1

Idéal pour le stockage flexible des pièces, machines et outils de petite taille utilisés avec des consommables
x 1 pcs