Morsetto di blocco per cerniere a perno a innesto per porte da interni

Morsetto blocco cerniera a perno a innesto porte da interni
MORSETTO-ZD-ZINCATO

Cod. art. 068631852

EAN 4045727211205

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Morsetto di blocco per cerniere a perno a innesto per porte da interni

Cod. art. 068631852

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Numero
UI
x 25 pz.

Mostra la disponibilità di un negozio Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere a oltre 60.000 prodotti

  • Ideale per monoblocchi e controtelai

  • Garantisce la regolazione della cerniera continua verso la guarnizione e consente la successiva sostituzione delle cerniere da avvitare per porte da interni.

  • Facilita l'allineamento delle porte.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Zinco pressofuso

Superficie

Zincato

Direttive DIN

DIN R/L

Lunghezza

44 mm

Larghezza

28 mm

Altezza

12 mm

Lunghezza fresatura

42 mm

Azionamento interno

HS5

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Sezione del telaio Per telai in legno con ritenuta

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

Cerniere a due pezzi per porte interne
x 50 pz.
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
Sezione del telaio Per telai in legno con ritenuta

SPGT-PSHIN-FRM-WF-WOODFRAME-(NI)-D15

Cerniere a due pezzi per porte interne
x 50 pz.