Mortier pour trou de vis dans le béton WIT-BS
Mortier pour trou de vis dans le béton, WIT-BS
Inscrivez-vous maintenant pour accéder à plus de 60 000 produits
- Pour le rebouchage des trous de perçage, utiliser le mortier pour trou de vis dans le béton WIT-BS afin d'éviter les dégâts causés par le gel en hiver
- La cartouche peut être réutilisée si le mélangeur statique est remplacé ou si le bouchon d'étanchéité est utilisé pour le rebouchage
- Mortier résine à réaction bicomposant, sans styrène
Agrément technique européen ATE-16/0043 : Mortier pour trou de vis dans le béton WIT-BS + vis à béton W-BS
Fiches de données de sécurité(X)
Type de récipient | Cartouche coaxiale |
Contenu | 410 ml |
Pistolet d'extrusion adapté | Pistolet à batterie (420 ml), Pistolet MULTI, Pistolet WIT (420 ml), Pistolet pneumatique (420 ml) |
Température de traitement min./max./conditions | -5 jusqu'à 35 °C / température de l'ancrage au sol durant le traitement et le durcissement |
Température ambiante min./max. selon conditions | -40 jusqu'à 80 °C / une fois le processus de durcissement terminé |
Résistance à la température, températures à long terme max. | 50 °C |
Résistance à la température, températures à court terme max. | 80 °C |
Conditions de durée de stockage après production | 18 Mois / stockage dans un endroit frais et sec, 5°C à 25°C |
Base chimique | Vinylester, sans styrène |
Couleur | Gris |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!