Młot kujący MH 10-SE
Młot kujący, MH 10-SE
MLOT WYBURZENIOWY MH 10-SE
MASTER
MH10-SE
Register now and access more than 60,000 products
Duża trwałość
Specjalnie hartowane mocowanie narzędzi, zoptymalizowane uszczelnienie przeciwpyłowe i wysoko sprawny silnik o dużej rezerwie mocy.
Wysoka siła usuwania
Około 490 kg skutego betonu w 60 min
Chroni stawy
Ergonomiczny uchwyt tłumiący wibracje
Płynna regulacja szybkości uderzeń
Sterowanie elektroniczne umożliwia bezstopniową regulację szybkości uderzeń, nawet pod obciążeniem.
Stała szybkość uderzeń i siła uderzenia
Elektroniczny układ o stałej prędkości obrotowej
Informacje dotyczące wymiany węgla
Kontrolka wskazuje z wyprzedzeniem ok. 8 godzin pracy, że należy wymienić węgiel.
Zapobiega to uszkodzeniu silnika na skutek erozji węgla.
Automatycznie odłączane szczotki węglowe
Praca bez wysiłku
12 blokowanych ustawień przecinaka umożliwia dostosowanie do różnych kątów pracy.
Maksymalne bezpieczeństwo elektryczne
Pełna izolacja
Łatwe wprowadzanie narzędzia
Dzięki automatycznemu mocowaniu narzędzie, w celu zablokowania, należy jedynie wsunąć i obrócić.
Łatwe zastosowanie
Duży przycisk włączania-wyłączania
Dostępna w ramach systemu zarządzania flotą ORSYfleet
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1500 W |
Moc wyjściowa | 950 W |
Min./maks. szybkość uderzeń | 900-1890 obr/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |
Maks. energia uderzenia | 16.8 J |
Energia uderzenia | 16.8 J |
Wydajność usuwania materiału | 490 kg/h |
Długość x wysokość | 570 x 270 mm |
Nastawne położenie dłuta | 12-krotnie; 30° |
Waga urządzenia | 10,1 kg |
Długość kabla | 4 m |
RĘKOJEŚĆ DODATKOWA
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH10-S/E)
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!