Młot kujący MH 11-XE
Młot kujący, MH 11-XE
MŁOT WYBURZENIOWY-(MH 11-XE)
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
Regulacja mocy udaru
Możliwość regulacji mocy poprzez obracanie elektronicznego pokrętła regulacyjnego.
Bezwysiłkowa praca
12 ustawień dłuta z blokadą umożliwia dostosowanie do różnych kątów pracy.
Szybkie wiercenie i bardzo płynna praca
System antywibracyjny chroni stawy użytkownika. Wysoka moc udarowa skraca czas wiercenia.
Sygnalizacja usterek
Serwisowa dioda LED sygnalizuje wystąpienie usterki i konieczność wymiany szczotek węglowych.
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1700 W |
Moc wyjściowa | 920 W |
Min./maks. szybkość uderzeń | 900-1700 obr/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |
Maks. energia uderzenia | 23 J |
Energia uderzenia | 23 J |
Wydajność usuwania materiału | 1100 kg/h |
Długość x wysokość | 680 x 240 mm |
Nastawne położenie dłuta | 12-krotnie; 30° |
Waga urządzenia | 11,4 kg |
Długość kabla | 4 m |
SP-AUXILIARY HANDLE
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
CASE-EMPTY-(MH11-XE)-F.07025721
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!