Witamy w Würth Austria Tylko dla firm

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Młot kujący MH 16-XE

Młot kujący, MH 16-XE
MLOT WYBURZENIOWY MH 16XE
MASTER
MH16-XE

Nr art. 07025751
EAN 4047376246775

Ceny dostępne po zalogowaniu

Show availability in Würth branch offices
Sprzedaż wyłącznie firmom.

Register now and access more than 60,000 products

Do najtrudniejszych zastosowań, takich jak wyburzanie i rozbiórka. Praktyczna walizka na kółkach ułatwia transport.

Ograniczenie szkodliwych drgań


Aktywne tłumienie drgań zapewnia długie użytkowanie i bezwysiłkową pracę.



Bardzo szybki postęp prac


Nawet do 13 ton urobku dziennie



Długa żywotność


z optymalnym rozkładem sił dzięki dużemu mechanizmowi młota



Wytrzymała konstrukcja


Solidna obudowa została zaprojektowana z myślą o maksymalnym obciążeniu i długiej żywotności.

Uwaga

Zakres dostawy nie obejmuje dłuta

Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Napięcie

230 V/AC

Częstotliwość

50 Hz

Klasa ochrony

Klasa ochrony II/izolacja ochronna

Moc wejściowa

1750 W

Moc wyjściowa

1050 W

Szybkość uderzań

1300 obr/min

Min./maks. szybkość uderzeń

0-1300 obr/min

Mocowanie od strony maszyny

30 mm 6KT

Maks. energia uderzenia

41 J

Energia uderzenia

41 J

Rozmiar nasadki

30 mm

Długość x wysokość

760 x 165 mm

Waga urządzenia

16,5 kg

Długość kabla

4 m

Zawiera Młot kujący MH 16-XE:
Handle
1 x
Handle

HANDGRIP

Ilość: 1 x
Spray do konserwacji
1 x
Spray do konserwacji

MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML

Opis: Do smarowania zawiasów i oraz uchwytów narzędzi i mocowań maszynowych.
Ilość: 1 x
Walizka narzędziowa
1 x
Walizka narzędziowa

CASE-EMPTY-(MH16-XE)

Opis: Do młota kującego MH 16-XE
Ilość: 1 x
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
Wymagane akcesorium:
 
Produkt
Opis
Ilość
Opakowanie
Cena
/OP
30 mm dłuto szpicak, sześciokątne

PRZECINAK PUNKTOWY DO MLOTA MH16-XE

Rozwiązanie zaprojektowane do użytku w młocie kującym 16 kg
x 1 szt.
30 mm przecinak płaski, sześciokątny

DLUTO DO MLOTA M16 XE

Rozwiązanie zaprojektowane do użytku w młocie kującym 16 kg