Młot kujący MH 3-XE
Młot kujący, MH 3-XE
MŁOT KUJĄCY-(MH3-XE)
MASTER
MH3-XE
Register now and access more than 60,000 products
Idealnie wyważony
Elektronarzędzie doskonale leży w dłoni i umożliwia niemal bezwysiłkową pracę.
Niezwykle szybki postęp prac
Funkcja kucia o energii udaru 2,6 J
Waga jedynie 3,6 kg
Pracuj dłużej z mniejszym wysiłkiem.
Zapobiega uszkodzeniu silnika w wyniku erozji węgla
Automatycznie odłączane szczotki węglowe
Elastyczne ustawianie przecinaka
Płaskie przecinaki można obracać i ustawiać co 30°
Szybka wymiana narzędzia
Specjalnie hartowane mocowanie SDS-plus
Duża trwałość
Smarowanie olejem gwarantuje zawsze smarowanie optymalne
Bezstopniowa regulacja szybkości uderzeń
Przełącznik przyspieszenia
Możliwa praca ciągła
Przycisk blokady
Szybka wymiana węgla
Pokrywa serwisowa
Materiały dodatkowe(X)
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 650 W |
Moc wyjściowa | 360 W |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-3500 obr/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |
Energia uderzenia | 2.6 J |
Wydajność usuwania materiału | 36 kg/h |
Nastawne położenie dłuta | 12-krotnie |
Waga urządzenia | 3,6 kg |
Długość kabla | 4 m |
AUXILIARY HANDLE
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk