Młot kujący MH 5-BASIC
Młot kujący MH 5-BASIC
MŁOT KUJĄCY - MH5 BASIC
MASTER
Register now and access more than 60,000 products
- Blokada za pomocą przełącznika zapewnia wygodną pracę w trybie ciągłym
- Zintegrowany system cichego domykania chroni zdrowie użytkownika poprzez redukcję drgań
- Wytrzymała i lekka obudowa przekładni z odlewu magnezowego zapewnia optymalne odprowadzanie ciepła w trudnych warunkach na placu budowy
- Dzięki zintegrowanemu układowi elektronicznemu zapewniającemu stałą prędkość obrotową osiągana jest niemal stała częstotliwość skoków pod obciążeniem
- Częstotliwość skoków można wybierać za pomocą pokrętła znajdującego się pod uchwytem
- Dwie serwisowe diody LED wizualnie sygnalizują zbliżającą się wymianę szczotek węglowych, a także dostępne napięcie sieciowe
- Dzięki elektronicznemu łagodnemu rozruchowi jest zapewniony płynny rozruch
- Zabezpieczenie przed ponownym uruchomieniem zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu po zaniku zasilania
Materiały dodatkowe(X)
- Lekkie i średnie dłutowanie w ścianach betonowych i murowanych
- Dłutowanie kanałów w betonie i w murze
- Powiększanie otworów
- Renowacja betonu
Napięcie | 230 V/AC |
Częstotliwość | 50 Hz |
Klasa ochrony | Klasa ochrony II/izolacja ochronna |
Moc wejściowa | 1100 W |
Moc wyjściowa | 730 W |
Min./maks. szybkość uderzeń | 0-3000 1/min |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |
Maks. energia uderzenia | 7.1 J |
Energia uderzenia | 7.1 J |
Nastawne położenie dłuta | Tak |
Waga urządzenia | 5,7 kg |
Długość kabla | 6 m |
MAINTSPR-CONCENTRATE-100ML
Jeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.
VVVV = 4 pozycje numeru wstępnego (uwaga, pierwsza pozycja to teraz zawsze 0)
AAA = 3 pozycje wymiaru 1
BBB = 3 pozycje wymiaru 2
Przykłady struktury numeru artykułu:
Przykład 1: śruba o wymiarach 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 znaki odstępu pomiędzy 4 i 10)
Przykład 2: śruba o wymiarach 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 znak odstępu pomiędzy 10 i 20)
Przykład 3: podkładka o średnicy wewnętrznej 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Wyświetlona cena odpowiada zawsze wyświetlonemu opakowaniu, w przypadku jednostki opakowania 250 jest to cena za 250 sztuk, w przypadku jednostki opakowania 300 – cena za 300 sztuk.
Cena z wyświetlonym kluczem ceny (PSL):
Cena dotyczy zawsze ilości regulowanej za pomocą klucza ceny:
cena za 1 sztukę
cena za 100 sztuk
cena za 1000 sztuk
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!